{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 32 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201306 10 | |
EAN / GTIN | 4045197862952 | |
Gyártó száma | 201306 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM maró 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
328 darabszám azonnal szállítható
41,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
30,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 90 | 90 |
Teljes hossz L | 72 | 72 |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal |
Vágóél ⌀ DC | 10 | 10 |
Élhossz Lc | 22 | 22 |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |
Szár ⌀ Ds | 10 | 10 |