{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 10 mm | |
Teljes hossz L | 54 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201302 6 | |
EAN / GTIN | 4045197862402 | |
Gyártó száma | 201302 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM maró, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
17,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
214 darabszám azonnal szállítható
51,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
14,19 €
4,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
20,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
162 darabszám azonnal szállítható
20,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | AlCrN | TiAlN | bevonat nélkül | AlCrN | AlCrN |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál |
Színes gyűrű | nincs | Nincs | nincs | nincs | nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Élhossz Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spirálszög | 30 fok | 20 fok | 45 fok | 30 fok | 45 fok |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |