{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,065 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,09 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201280 16 | |
EAN / GTIN | 4045197112538 | |
Gyártó száma | 201280 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VHM maró DIN 6535 HB, bevonat nélkül, ⌀ DC: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható
97,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
255,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 92 mm | 93 mm |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | d11 |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |