1/4″-os csavarhúzóhegy 6 mm -es gömbfejű csavarhúzóval

Cikkszám: 2011M-50 6mm
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2011M-50 6mm
EAN / GTIN 4991644006359
Gyártó száma 2011M-50 6mm
L-szám L60050 4487

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
Dimenzió D2: 12 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 6 mm
Külső hatszögletű, gömbfej
Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz