Fűrészlapok 18 ZPZ 218 HE 100 db.

Cikkszám: 20116218HE
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
Termék fajtája Kengyeles fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 20116218HE
EAN / GTIN 082472201161
Gyártó száma 20116218HE
L-szám L51190 104

Leírás

Leírás:

  • T2™ technológia: forradalmian új lapkakialakítás, amely a LENOX® dugófűrészlapok előző generációjához képest akár 100%-kal hosszabb élettartamot biztosít.
  • Törésálló: 5% kobaltot tartalmazó bi-fémszerkezet, amely lehetővé teszi, hogy a lapok hajlékonyak és rugalmasak legyenek anélkül, hogy eltörnének, kiváló vágási teljesítmény mellett.
  • A lapok méretei: 300 x 13 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz