{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 0,5 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,005 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h5 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 0,7 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 8 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 0,48 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz alumínium öntvényben | 0,012 mm | |
Előtolás fz szélezéshez alumínium öntvényben | 0,016 mm | |
Korrektúra tényező ap korr | 0,12 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201140 0,5X8 | |
EAN / GTIN | 4045197912688 | |
Gyártó száma | 201140 0,5X8 |