VHM maró 8 mm

Cikkszám: 201045 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
263 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Norm: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 1

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Norm Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 1
Spirálszög 26 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 22 mm
Teljes hossz L 64 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,03 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 201045 8
EAN / GTIN 4045197706416
Gyártó száma 201045 8

Alkalmazási táblázat

Alu
N
480
Alu (rövid forgácsú)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb szendvics
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy forgácstér az akadálytalan forgácselvezetéshez.
Speciális geometria alumínium megmunkáláshoz.
A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal.

Felhasználás:

Speciálisan alumínium marásához, beszúráshoz és kontúrmaráshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz