Dugókulcs-készlet 1/4 37 db UD-IN-IS-PH-PZ-TORX

Cikkszám: 2010348
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2010348
    EAN / GTIN 4010886877012
    Gyártó száma 2010348
    L-szám L60160 812

    Leírás

    Leírás:

    Kovácsolt, edzett és edzett, kézi működtetésű 12 mm-es UD profilú dugókulccsal
    31CrV3 vanádium acélból készült működtető szerszámokkal
    Rugalmas karos racsnis zárral, nyomógombos kioldással
    Műanyag tokban
    Méretek: 200 x 120 x 38 mm.

    Jellemző:

    • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
    • Teljes szélesség [mm]: 123 mm
    • Teljes magasság [mm]: 39 mm
    • Teljes mélység [mm]: 120 mm
    • Teljes hossz [mm]: 202 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz