Krimpelő fogó nagyméretű kábelsarkakhoz 300 mm

Cikkszám: 2010313
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Présszerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2010313
    EAN / GTIN 4010886876923
    Gyártó száma 2010313

    Leírás

    Leírás:

    A racsnis mechanizmust a szigeteletlen csőcsatlakozók vezetőkhöz való következetes és megbízható krimpelésére tervezték, biztosítva a teljes krimpelési ciklusokat és a pozitív rögzítést
    Aszimmetrikus szerszámok az optimális lezáráshoz
    A szerszámok megjelölik a csatlakozót, így ellenőrizhető a szerszám helyes használata
    A hosszú fogantyúk lehetővé teszik a kétkezes használatot és a könnyed krimpelést.

    Jellemző:

    • Huzalvastagság AWG: 12-3
    • Teljes hossz [mm]: 300 mm
    • Huzal keresztmetszete [mm²]: 4-16
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz