Állítható villás idomszer, 10-11″, mérőműszer nélkül.

Cikkszám: 201-161
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
Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 201-161
EAN / GTIN 4946368051567
Gyártó száma 201-161
L-szám L40010 14852

Leírás

Leírás:

Az állítható idomszerek minden típusú külső átmérő gyors és pontos mérésére használhatók 300 mm-es tartományig, és a következő előnyökkel rendelkeznek: nagyon könnyű Jó/NG értékelések nagy lapos keményfém ülék ülék löket 2 mm

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 10-11″
Megjegyzések: 9,52 mm-es tengellyel rendelkező mérőórához.
Mérési erő: 12-18
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: kézvédővel együtt, állítható munkadarab-megállítóval együtt

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz