Állítható villás idomszer mérőórák nélkül, 9-10″.

Cikkszám: 201-160
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 201-160
EAN / GTIN 4946368051550
Gyártó száma 201-160
L-szám L40010 14851

Leírás

Leírás:

Az állítható idomszerek minden típusú külső átmérő gyors és pontos mérésére használhatók 300 mm-es tartományig, és a következő előnyökkel rendelkeznek: nagyon könnyű Jó/NG értékelések nagy lapos keményfém ülék ülék löket 2 mm

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 9 - 10″.
Megjegyzések: 9,52 mm-es tengellyel rendelkező mérőórához.
Mérési erő: 12-18
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: kézvédővel együtt, állítható munkadarab-megállítóval együtt

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz