Állítható villás idomszer, 7-8″, mérőműszer nélkül

Cikkszám: 201-158
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
    Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 201-158
    EAN / GTIN 4946368051536
    Gyártó száma 201-158

    Leírás

    Leírás:

    Az állítható idomszerek minden típusú külső átmérő gyors és pontos mérésére használhatók 300 mm-es tartományig, és a következő előnyökkel rendelkeznek: nagyon könnyű Jó/NG értékelések nagy lapos keményfém ülék ülék löket 2 mm

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 7 - 8″.
    Megjegyzések: 9,52 mm-es tengellyel rendelkező mérőórához.
    Mérési erő: 12-18
    Inch/Metrikus: Inch
    Szállítási terjedelem: kézvédővel együtt, állítható munkadarab-megállítóval együtt

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz