Állítható villás idomszer mérőórák nélkül, 4-5″.

Cikkszám: 201-155
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
Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 201-155
EAN / GTIN 4946368051505
Gyártó száma 201-155

Leírás

Leírás:

Az állítható mérőeszközökkel gyorsan és pontosan mérhető minden típusú külső átmérő 300 mm-es tartományig, és a következő előnyökkel rendelkeznek: nagyon egyszerű Good/NG minősítések nagy lapos keményfém ülék ülék löket 2 mm

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 4 - 5″
Megjegyzések: 9,52 mm-es tengellyel rendelkező mérőórához.
Mérési erő: 12-18
Tömeg: 20 kg g
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: kézvédővel együtt, állítható munkadarab-megállítóval együtt

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz