Állítható villás idomszer nélkül, 2-3".

Cikkszám: 201-153
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 201-153
EAN / GTIN 4946368051482
Gyártó száma 201-153
L-szám L40010 14854
Gyártó Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Az állítható idomszerek minden típusú külső átmérő gyors és pontos mérésére használhatók 300 mm-es tartományig, és a következő előnyökkel rendelkeznek: nagyon könnyű Jó/NG értékelések nagy lapos keményfém ülék ülék löket 2 mm

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 2 - 3″
Megjegyzések: 9,52 mm-es tengellyel rendelkező mérőórához.
Mérési erő: 12-18
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: kézvédővel együtt, állítható munkadarab-megállítóval együtt

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz