Lakatos kalapács 50 mm-es hickory nyéllel

Cikkszám: 200H.50PB
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 200H.50PB
    EAN / GTIN 3148517881921
    Gyártó száma 200H.50PB
    L-szám L60130 11140

    Leírás

    Leírás:

    • Hickory nyél háromszorosan rögzített nyéltartóval
    • 2 acél ék és 1 fa ék

    Jellemző:

    • L [mm]: 360
    • L1 [mm]: 138
    • L2 [mm]: 50
    • Schaft: 210.MHB06
    • Súly kilogrammban: 1,910

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz