Lakatos kalapács hickory nyéllel 42 mm

Cikkszám: 200H.42
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 200H.42
EAN / GTIN 3148517496521
Gyártó száma 200H.42
L-szám L60130 8015

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hickory nyél háromszorosan rögzített nyéltartóval
  • 2 acél ék és 1 fa ék.

Jellemző:

  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 117
  • L2 [mm]: 42
  • Szár: 210.MHB05
  • [kg]: 1,130

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban