Lakatos kalapács grafit nyéllel SLS 60 mm

Cikkszám: 200C.60SLS
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 200C.60SLS
EAN / GTIN 3662424029523
Gyártó száma 200C.60SLS
L-szám L60130 10473

Leírás

Leírás:

  • A FACOM® SLS rendszerrel felszerelve a véletlen leejtés megakadályozására
  • Speciális rögzítés gyűrött acélkábellel, forgatási lehetőséggel a nagyobb munkakomfortért magasban végzett munka esetén
  • Ergonomikus biztonsági fogantyú grafitmaggal

Jellemző:

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • [kg]: 2.825

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz