Lakatos kalapács grafit nyéllel 32 mm

Cikkszám: 200C.32
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 200C.32
EAN / GTIN 3148517554467
Gyártó száma 200C.32
L-szám L60130 1293

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ergonomikus biztonsági fogantyú grafitmaggal

Jellemző:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 100
  • L2 [mm]: 32
  • [kg]: 0.585

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz