Lakatos kalapács grafit nyéllel SLS 30 mm

Cikkszám: 200C.30SLS
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 200C.30SLS
EAN / GTIN 3662424029516
Gyártó száma 200C.30SLS
L-szám L60130 9342

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve a véletlen leejtés megakadályozására.
  • Speciális biztonsági berendezés egy elforgatható acélkábel segítségével, amely a magasban végzett munka során nagyobb munkakomfortot biztosít.
  • Ergonomikus biztonsági fogantyú grafitmaggal200C.32SLS.

Jellemző:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 30
  • [kg]: 0.495

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz