Lakatos kalapács grafit nyéllel 30 mm

Cikkszám: 200C.30
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 200C.30
EAN / GTIN 3148517553910
Gyártó száma 200C.30
L-szám L60130 2955

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ergonomikus biztonsági fogantyú grafitmaggal

Jellemző:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 30
  • [kg]: 0.470

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz