Lakatos kalapács grafit nyéllel 28 mm

Cikkszám: 200C.28
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 200C.28
EAN / GTIN 3148517553668
Gyártó száma 200C.28
L-szám L60130 7466

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ergonomikus biztonsági fogantyú grafitmaggal

Jellemző:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 88
  • L2 [mm]: 28
  • [kg]: 0.380

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz