Eső sapka XL/XXL

Cikkszám: 200920033300XL/XXL
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék l�that�s�gi s�rga
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 200920033300XL/XXL
EAN / GTIN 7330509417454
Gyártó száma 200920033300XL/XXL
L-szám L00980 2331

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, PU bevonattal, szél- és vízálló, légáteresztő 240g/m²

Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal

Bélés
Mikro fleece bélés

Details
Extra védelem a nyaknál húzózsinórral és áll alatti állítható zsinórral

Leírás:

  • 100%-ban vízálló PU anyagból készült esősapka hegesztett varratokkal, a vizet elvezető karimával
  • Extra hátvédelem és állon állítható húzózsinór
  • Mikrofleece-szel bélelt
  • A szövet az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított 3300 és 5300 színű, jól láthatósági ruházat

Szabvány:

  • The fabric is certified according to EN ISO 20471, applies to colour 3300 and 5300

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz