Szerszámhorog, függőleges horogvég 135 x 6 mm

Cikkszám: 2008459
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Perforált fal akasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2008459
EAN / GTIN 4010886877203
Gyártó száma 2008459

Leírás

Leírás:

Alkalmas 10 x 38 mm-es négyzet alakú lyukakkal ellátott perforált lemezekhez
Horganyzott

Jellemző:

  • Tüske hossza: 135 mm
  • Tüske Ø: 6 mm
  • Felület: horganyzott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz