Sisak belső sapka Fekete egyméretű

Cikkszám: 200440039900onesize
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
    Festék schwarz
    Termék fajtája Sisak belső kialakítás

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 200440039900onesize
    EAN / GTIN 7330509332726
    Gyártó száma 200440039900onesize
    L-szám L00980 703

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    70% akril, 30% gyapjú

    Details
    Fedezi a homlokot és a füleket

    Funkcionalitás
    Sisak alatt használható, sisakkal ellátott sapka

    Leírás:

    • Vékony, könnyű sisakbélés szabványos szabással
    • Nagyon kényelmes a sisak alatt
    • A füleket és a homlokot takaró kialakítás a szél és a hideg elleni maximális védelem érdekében
    • A lehető legjobb mozgásszabadsághoz alakított és igazított formájú
    Megfelelő mozgásszabadság

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz