Nagy teljesítményű menethengerlő RSV állítható UNF NR.0-80

Cikkszám: 200232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Fordítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 200232
EAN / GTIN 4046122300983
Gyártó száma 200232
L-szám L10180 101

Leírás

Leírás:

RSV állítható UNF NR.0-80
Nagy teljesítményű menethengerlő
Svájci forma
Szabályozható kivitel, nitridált hengerek

A JBO menethengerek hidegen alakítható anyagokhoz alkalmasak, kb

8%-os minimális nyúlással és kb

900 N/mm² szilárdságig.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz