Nagy teljesítményű menethengerlő RSV UNF NR.10-32

Cikkszám: 200146
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 200146
EAN / GTIN 4046122300167
Gyártó száma 200146
L-szám L10180 90

Leírás

Leírás:

RSV UNF NR.10-32
Nagy teljesítményű menethengerlő
Svájci forma
Megállítható kivitel, nitridált hengerek

A JBO menethengerek hidegen alakítható anyagokhoz alkalmasak, kb

8%-os minimális nyúlással és kb

900 N/mm² szilárdságig.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz