Nagy teljesítményű menethengerlő RSV UNC NR.8-32

Cikkszám: 200144
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Menetformázó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 200144
    EAN / GTIN 4046122300143
    Gyártó száma 200144
    L-szám L10180 106

    Leírás

    Leírás:

    RSV UNC NR.8-32
    Nagy teljesítményű menethengerlő
    Svájci forma
    Megállítható kivitel, nitridált hengerek

    A JBO menethengerek hidegen alakítható anyagokhoz alkalmasak, kb

    8%-os minimális nyúlással és kb

    900 N/mm²-es szilárdsággal.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz