Nagy teljesítményű menethengerlő RSV M 6x0.5

Cikkszám: 200129
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 200129
EAN / GTIN 4046122299997
Gyártó száma 200129

Leírás

Leírás:

RSV M 6x0,5
Nagy teljesítményű menethengerlő
Svájci forma
Megállítható kivitel, nitridált hengerek

A JBO menethengerek hidegen alakítható anyagokhoz alkalmasak, kb

8%-os minimális nyúlással és kb

900 N/mm² szilárdságig.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz