Nagy teljesítményű menethengerlő RSV M 3x0,35

Cikkszám: 200115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Menetformázó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 200115
    EAN / GTIN 4046122299850
    Gyártó száma 200115

    Leírás

    Leírás:

    RSV M 3x0,35
    Nagy teljesítményű menethengerlő
    Svájci forma
    Elhelyezhető kialakítás, nitridált hengerek

    A JBO menethengerlő vasalók hidegen alakítható anyagokhoz alkalmasak, kb

    8%-os minimális nyúlással és kb

    900 N/mm² szilárdságig.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz