Nagy teljesítményű menethengerlő RSV 3 (D.16) kis változat Ø 16x8

Cikkszám: 200113
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Menetformázó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 200113
    EAN / GTIN 4046122299836
    Gyártó száma 200113

    Leírás

    Leírás:

    RSV 3 (D.16) kis változat Ø 16x8
    Nagy teljesítményű menethengerlő
    Svájci forma
    Megállítható változat, nitridált hengerek

    A JBO menethengerlő vasalók hidegen alakítható anyagokhoz alkalmasak, kb

    8%-os minimális nyúlással és kb

    900 N/mm² szilárdságig.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz