Nagy teljesítményű menethengerlő RSV M 2,3

Cikkszám: 200105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Menetformázó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 200105
    EAN / GTIN 4046122299751
    Gyártó száma 200105
    L-szám L10180 104

    Leírás

    Leírás:

    RSV M 2,3
    Nagy teljesítményű menethengerlő
    Svájci forma
    Megállítható kivitel, nitridált hengerek

    A JBO menethengerek hidegen alakítható anyagokhoz alkalmasak, kb

    8%-os minimális nyúlással és kb

    900 N/mm² szilárdságig.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz