Nagy teljesítményű menethengerlő RSV M 2,2

Cikkszám: 200104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 200104
EAN / GTIN 4046122299744
Gyártó száma 200104
L-szám L10180 69

Leírás

Leírás:

RSV M 2,2
Nagy teljesítményű menethengerlő
Svájci forma
Megállítható kivitel, nitridált hengerek

A JBO menethengerek hidegen alakítható anyagokhoz alkalmasak, kb

8%-os minimális nyúlással és kb

900 N/mm² szilárdságig.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz