1/4″ Csavarhúzóhegy NO.2

Cikkszám: 2000Z-28 NO.2
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2000Z-28 NO.2
EAN / GTIN 4991644010035
Gyártó száma 2000Z-28 NO.2
L-szám L60050 9857

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 28 mm
Dimenzió D2: 11,2 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Phillips
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz