Menethengerlő görgők RS M 2 6g

Cikkszám: 200043
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Menetformázó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 200043
    EAN / GTIN 4046122299133
    Gyártó száma 200043
    L-szám ZD0100 13

    Leírás

    Leírás:

    Menethengerlő görgők / RS M 2 tolerancia 6G

    Nagy teljesítményű menethengerlés

    Nem állítható svájci kivitelű, nitridált menethengerek JBO menethengerek

    A szerszámok olyan anyagokhoz alkalmasak, amelyek hidegen alakíthatók, és amelyeknek minimális nyúlása körülbelül 8%, és szakítószilárdsága legfeljebb 900 N/mm².

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz