Leírás:
RBV M 8 6g
Nagy teljesítményű menethengerlő
Boss forma, állítható kivitel (6g, 6e, 6h)
Metrikus ISO menet DIN 13
Kialakítás: nagy teherbírású, nagy állás- és profilpontosság, nitridált hengerek előre hengerelt profillal
A JBO menethengerlő vasalók hidegen alakítható anyagokhoz alkalmasak, kb
8%-os minimális nyúlással és kb
900 N/mm² szilárdság
Normál tartók
Ezeket a menetgörgős vasakat szabványos tartókkal, például a DIN EN 22568 szabvány szerinti szerszámokkal tartják.
A forgógörgők
A görgők a tengelyirányú rögzítéshez rögzítő alátétekkel vannak rögzítve
Ha a görgők hosszabb használat után az egyik oldalon elkopnak, a rögzítő alátéteket sugárirányban, pl
egy csavarhúzóval le kell nyomni, és a görgőket el kell forgatni.
Futógörgőkészlet kapható
A kopott görgőkészleteket újakra lehet cserélni
Összeszereléskor ügyeljen a különböző görgők sorrendjének betartására
Az 1 számú görgő arra a tengelyre kerül, ahol a test homlokmarása a legkisebb mélységű
Az összeszerelést az óramutató járásával megegyező irányban kell folytatni.