Nagy teljesítményű menethengerlő RBV M 4 6g

Cikkszám: 200026
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Fordítóvas

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 200026
EAN / GTIN 4046122298969
Gyártó száma 200026
L-szám L10180 40
Gyártó Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Leírás

Leírás:

RBV M 4 6g
Nagy teljesítményű menethengerlő vasalók
Boss forma, állítható kivitel (6g, 6e, 6h)
Metrikus ISO menet DIN 13

Kialakítás: nagy teherbírású, nagy állás- és profilpontosság, nitridált hengerek előre hengerelt profillal

A JBO menethengerlő vasalók hidegen alakítható anyagokhoz alkalmasak, kb

8%-os minimális nyúlással és kb

900 N/mm² szilárdság

Normál tartók
Ezek a menetgörgők a DIN EN 22568 szabványnak megfelelő szabványos tartókkal, például szerszámokkal tarthatók.

A forgógörgők
A görgők a tengelyirányú rögzítéshez rögzítő alátétekkel vannak rögzítve


Ha a görgők hosszabb használat után az egyik oldalon elkopnak, a rögzítő alátéteket sugárirányban, pl

egy csavarhúzóval le kell nyomni, és a görgőket el kell forgatni.

Futógörgőkészlet kapható
A kopott görgőkészleteket újakra lehet cserélni

Összeszereléskor ügyeljen a különböző görgők sorrendjének betartására

Az 1 számú görgő arra a tengelyre kerül, ahol a test homlokmarása a legkisebb mélységű

Az összeszerelést az óramutató járásával megegyező irányban kell folytatni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz