1/4″ Csavarhúzóhegy PZ.2

Cikkszám: 2000-28(PZ) PZ.2
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2000-28(PZ) PZ.2
    EAN / GTIN 4991644005925
    Gyártó száma 2000-28(PZ) PZ.2
    L-szám L60050 7148

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 28 mm
    Dimenzió D2: 12 mm
    Hajtás: 1/4″
    Négyszögletes aljzat
    PZ.2
    Pozidriv
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz