Villáskulcs betét 20 x 7 mm 36 mm

Cikkszám: 20.36
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
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 20.36
EAN / GTIN 3148510937601
Gyártó száma 20.36
L-szám L60130 2323

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A 203, 306R és 446 sorozatú nyomatékkulcsokhoz használható.

Jellemző:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 74
  • E [mm]: 10.0
  • L [mm]: 118
  • [g]: 220

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz