Villáskulcs betét 20 x 7 mm 23 mm

Cikkszám: 20.23
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
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 20.23
EAN / GTIN 3148510936307
Gyártó száma 20.23
L-szám L60130 5513

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A 203, 306R és 446 sorozatú nyomatékkulcsokhoz használható.

Jellemző:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 8.0
  • L [mm]: 112
  • [g]: 145

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz