Lapos fogó többkomponensű markolattal, fekete atramentált 160 mm

Cikkszám: 20 02 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Laposfogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 20 02 160
    EAN / GTIN 4003773035008
    Gyártó száma 20 02 160
    L-szám L70010 556

    Leírás

    Leírás:

    • lapos, rövid, széles állkapocs
    • Fogófelületek fogazott

    Jellemző:

    • Állkapocsvastagság (az ízületnél) (T1): 9,5 mm
    • Állkapocs hossza (L3): 30.0mm
    • Fej szélessége (W3): 17.0mm
    • feketére foszfátozott
    • többkomponensű bevonattal
    • Polírozott

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz