• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

szívócső, 2 x, HV és NT, DN 35, hossz 505 mm, műanyag,

Cikkszám: 2.889-218.0
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2.889-218.0
EAN / GTIN 4054278483597
Gyártó száma 2.889-218.0
L-szám L00940 2126
Manufacturer Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Alkalmas a következőkhöz: HV 1/1 BP, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, Front 600 L

a szívócső készlet 2, kiváló minőségű műanyagból készült szívócsőből áll (DN 35 és hossza egyenként 505 mm). A akku HV 1/1 BP kézi porszívóhoz és a Kärcher nedves/száraz porszívóhoz.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 502 × 80 × 40 mm.
  • Súly: 0,3 kg
  • súly csomagolással együtt: 0,3 kg
  • Hossz: 505 mm
  • Anyaga: Műanyag
  • Mennyiség: 2 darab
  • Normál névleges átmérő: DN 35

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz