Seger fogó rögzítőgyűrűkhöz - 90°-ban hajlítva

Cikkszám: 199A.9
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 199A.9
EAN / GTIN 3148518231381
Gyártó száma 199A.9
L-szám L60130 3189

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Zongorahuzalvégek: nagyon ellenállóak a csavarodással szemben
  • 10°-os Derékszögben döntött hosszú csúcsok a rögzítőgyűrűk optimális rögzítéséhez
  • Színkód: Időtakarékos
  • A borító csúszásmentes gránit PVC-ből készült.

Jellemző:

  • d [mm]: 0.9
  • d min. - max. [mm]: 8 -13
  • L [mm]: 130
  • [g]: 115

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz