Craftsmen Nadrág Stretch X1900 D88

Cikkszám: 199911419900D88
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 88
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 199911419900D88
EAN / GTIN 7330509514078
Gyártó száma 199911419900D88

Leírás

Kivitel:


Főanyag
55% pamut, 30% poliészter, 15% poliamid, farmer, bevonva, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Zsebek
Hátzseb bújtatóval
Térdvédő zsebek
Lábzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral
Szögzseb - extra széles, szerszámtartókkal és további szerszámrekeszekkel felszerelve, Cipzár a rögzített vagy laza szögzsebekre
Elősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval

Fontos részletek
Gombos slicc
Széles hurok hátul és oldalt, Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóval
Késtartó gombbal
Metálgombok
D gyűrű a derékban

Világítás
CORDURA® 1000 megerősített szögzseb, hátsó zsebek, vonalzó zseb, lábzseb és térdzseb

Funkcionalitás
2 irányú sztreccs, Stretch panel az ágyékban és a vádlin, Elesett ágyék, Alacsonyan viselhető derékrészre tervezték

Leírás:

  • Tartó munkásnadrág alacsony lábközzel és kúpos szárral
  • A modell normál szabású, a farmeriparban alacsony lábközzel vagy drop crotch-nak nevezett, kúpos szárral
  • A nadrág CORDURA® Denim anyagból készült, stretch funkcióval, és úgy tervezték, hogy kényelmesen lógjon a csípőn
  • Az optimális mozgásképesség és a nagyfokú kényelem érdekében, a nadrág az ágyékban és a vádlinál stretch panelekkel rendelkezik
  • A térdek és a funkcionális zsebek CORDURA® 1000 megerősítésűek, a szögzsebek pedig cipzárral vannak ellátva, ami lehetővé teszi a laza vagy fix szögzsebeket

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz