Többszörös fogó 180 mm, mártott szigetelésű

Cikkszám: 1997394
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1997394
    EAN / GTIN 4010886877470
    Gyártó száma 1997394
    L-szám L60160 5017

    Leírás

    Leírás:

    Többfunkciós fogó mechanikai és elektronikai alkalmazásokhoz
    Tartás, vágás, csíkozás, csavarás, hajlítás, csavarás és préselés
    Lapos kerek pofák, fogófelületek egyenesek, fogazott
    Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 62 - 64 HRC
    Közepesen kemény drótokhoz 1, 6 mm és puha huzal 3 mm-ig
    Szegélyvágás 0,5-2,5 mm²-ig
    GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és edzett
    induktívan edzett vágóél
    JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal
    TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal
    TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal

    Jellemző:

    • Pofa alakja: lapos-kerekes pofák
    • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
    • Teljes szélesség [mm]: 51 mm
    • Teljes magasság [mm]: 13 mm
    • Teljes hossz [mm]: 175 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
    • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
    • Anyag: Edzett acél
    • Felület: acélszürke
    • A vágóél alakja: ferdével
    • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
    • Vágási kapacitás (max.): 1,6
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • ESD Igen/Nem: nincs
    • vágóéllel: nincs
    • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz