Gyümölcsfa támaszok a 10014-es szimpla létrához és a 20214-es hosszabbító létrához

Cikkszám: 19946
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19946
EAN / GTIN 4031405199460
Gyártó száma 019946

Leírás

Leírás:

  • Egy- és hosszabbító létrákhoz való rögzítéshez a biztonságos álláshoz a fa körüli munkálatok során. Gyári rögzítés felár ellenében
  • 1 készlet = 2 csőszerű támasz csavaros csatlakozással (létraszárnyak rögzítése), 2 heveder (rögzítés), 1 készlet földtüskék (a létrához).

Jellemző:

  • Szélesség: 290 mm
  • Átmérő: 35 mm
  • Hossz: 3970 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz