Gyümölcsfa támaszok Alkalmas a 10012-es szimpla létrához és a 20212-es hosszabbító létrához.

Cikkszám: 19945
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19945
    EAN / GTIN 4031405199453
    Gyártó száma 019945

    Leírás

    Leírás:

    • Egy- és hosszabbító létrákhoz való rögzítéshez a biztonságos álláshoz a fa körüli munkálatok során. Gyári rögzítés felár ellenében
    • 1 készlet = 2 csőszerű támasz csavaros csatlakozással (létraszárnyak rögzítése), 2 heveder (rögzítés), 1 készlet földtüskék (a létrához).

    Jellemző:

    • Szélesség: 290 mm
    • Átmérő: 35 mm
    • Hossz: 3410 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz