Létraszárny hosszabbítás létraszárhoz, 73 mm magasságú szárakhoz

Cikkszám: 19915
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Polclétra rögzítőanyag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19915
EAN / GTIN 4031405199156
Gyártó száma 019915
L-szám L90110 275

Leírás

Leírás:

  • Biztonságos állás egyenetlen talajon
  • Állítható magasságú, szükség esetén könnyen rögzíthető a kormányhoz
  • Beállítási tartomány max. 375 mm
  • Téglalap alakú csőszárakhoz 58 mm

Jellemző:

  • Szélesség: 130 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Hossz: 559 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag, horganyzott acél
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Állítási tartomány: 375 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz