Kivitel:
Főanyag
55% pamut, 30% poliészter, 15% poliamid, farmer, bevonva, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²
Zsebek
Hátzseb bújtatóval
Lábzseb bújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból, Lábzseb cipzárral
Szögzseb - extra széles, szerszámtartóval és további szerszámrekeszekkel ellátva, Cipzárral rögzített vagy laza szögzsebhez
Elősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Térdzseb - felülről töltött, patenttal és tépőzárral. Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonomikus illeszkedés érdekében
Fontos részletek
Gombos slicc
Széles hurok hátul és oldalt, Két tépőzáras hurok az oldalakon a kalapácstartóhoz
Késtartó gombbal
Belső szárvarrás 3 tűs varrással, Megerősített ágyékvarrás
Fémgombok
D gyűrű a derékrészen
Funkcionalitás
Stretch panelek az ágyékban, a vádli és a térdzsebben, 2-irányú sztreccs
Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, CORDURA® 1000 erősítésű körömzseb, hátsó zseb és vonalzó zseb
Leírás:
- Tartós kalóznadrág CORDURA®-denim sztreccsből, az optimális mozgástartomány érdekében sztreccspanelekkel az ágyékban
- Felső térdzseb CORDURA®-sztreccsből, amely térdelés közben is maximális kényelemre alkalmas
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032