Lépcsőmodul MaxxStep hossza 356mm

Cikkszám: 19902
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19902
EAN / GTIN 4031405199026
Gyártó száma 019902
L-szám L90110 510

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas Günzburger Steigtechnik alumínium és GRP létrákhoz (nem teleszkópos létrákhoz).
  • A TRBS 2121 2. rész szerinti ergonomikus, kényelmes és fáradtságmentes állványhoz a munkavégzéshez.
  • Rugalmasan rögzíthető bármelyik lépcsőfokhoz a maximálisan elérhető lépcsőfokig (nem a SprossenSafe R 13 esetében).
  • Gyors és szerszám nélküli összeszerelés dupla rögzítőcsavarok segítségével, rögzítőszerkezettel
  • Opcionálisan felszerelhető klipszes lépcső és klipszes lépcső R 13 lépcsőbetétekkel.
  • Különböző hosszúságokban kapható

Jellemző:

  • Szélesség: 85 mm
  • Magasság: 58 mm
  • Hossz: 356 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz