Craftsmen Nadrág stretch X1900 C56

Cikkszám: 199011418999C56
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
Festék marineblau / schwarz
Konfekcióméret DE 56
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 199011418999C56
EAN / GTIN 7330509531891
Gyártó száma 199011418999C56
L-szám L00980 2050

Leírás

Kivitel:


Főanyag
55% pamut, 30% poliészter, 15% poliamid, farmer, bevonva, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Zsebek
Hátzseb bújtatóval
Lábzseb bújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból, Lábzseb cipzárral
Szögzseb - extra széles, szerszámtartóval és további szerszámrekeszekkel ellátva, Cipzárral rögzített vagy laza szögzsebhez
Elősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Térdzseb - felülről töltött, patenttal és tépőzárral. Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonomikus illeszkedés érdekében

Fontos részletek
Gombos slicc
Késtartó gombbal
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással, Megerősített ágyékvarrás
Metálgombok
D gyűrű a derékban
Két övhurok az oldalán gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Funkcionalitás
Stretch panelek az ágyékban, a vádli és a térdzsebben, 2-irányú sztreccs

Világítás
CORDURA®-sztreccsel erősített térdzseb, CORDURA® 1000-zel erősített szögzseb, hátsó zsebek és vonalzó zseb

Leírás:

  • Tartósságot biztosító, CORDURA®-denim-stretch anyagból készült iparosnadrág, az optimális mozgástartomány érdekében sztreccspanelekkel az ágyékban és a vádlinál
  • A modell szabványos derék- és lábszárral, kúpos szárral rendelkezik
  • Top-rakodó térdzseb CORDURA®-stretch anyagból, amely térdelés közben is maximális kényelemre alkalmas

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz